Brocas de punta CN MDI 90° espiralizado 12 mm

Número de artículo: 121040 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
310 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 90
  • Mango: DIN 6535 HB con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tolerancia de mango h6
⌀ nominal DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal h6
Ángulo de punta 90 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121040 12
EAN / GTIN 4045197038586
Número del fabricante 121040 12

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
260
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado entre puntas exactamente centrado. Inicio de taladrado fácil y gran exactitud de forma de la punta de centrado. Estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.
≥ ⌀ 6 mm con superficie de amarre HB.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 90° para taladrar y avellanar simultáneamente si le sucede una broca espiral con un diámetro reducido.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para ⌀ de broca efectivo, (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).