Broca de centrar MDI A 4 mm

Número de artículo: 121000 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC k13 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: k13
  • Ángulo de avellanado: 60

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal k13
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 4 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 40 − 63 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tolerancia de mango h6
Longitud total L 56 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121000 4
EAN / GTIN 4045197038388
Número del fabricante 121000 4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
180
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
50
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De una barra redonda de metal duro integral. Ranurada en espiral.