{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k13 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 6 − 8 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,15 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Longitud total L | 31,5 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 121000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197038326 | |
Número del fabricante | 121000 1 |