Escalera de limpieza de cristales sección media 5 pasos

Número de artículo: 12022
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera para limpiacristales

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 12022
    EAN / GTIN 4031405120228
    Número del fabricante 012022

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de aluminio escalón limpiador de vidrio
    • Tubo rectangular estable spars
    • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
    • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
    • Conector seguro con bloqueo de gancho adicional
    • Escalera superior con rodillos y caucho resistente a la abrasión con corte de cuña
    • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
    • Dependiendo de la selección, se puede combinar un máximo de cuatro piezas individuales, ya que no se debe exceder la altura de pie de 5,0 m
    • Espaciado de pasos: 263 mm
    • Inclinación del conductor: 70°
    • Carga máxima: 120 kg

    Característica:

    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Longitud del conductor: 1550 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 120 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Inclinación: 70 °
    • Anchura exterior superior: 364 mm
    • Espaciado escalón/rung: 263 mm
    • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ejecución de pasos: Escalones
    • Ancho exterior inferior: 448 mm
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra