{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango Weldon | |
⌀ de mango | 19 mm | |
Profundidad de corte | 55 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 118820 21 | |
EAN / GTIN | 4045197038036 | |
Número del fabricante | 118820 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona hueca HSS Profundidad de corte 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 21mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
68,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
35,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
47,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ nominal DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Fresa de corona | Fresa de corona | Fresa de corona |