{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango Weldon | |
⌀ de mango | 19 mm | |
Profundidad de corte | 55 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 118820 18 | |
EAN / GTIN | 4045197038012 | |
Número del fabricante | 118820 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona hueca HSS Profundidad de corte 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
a petición
En stock
121 piezas en stock
53,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
29,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
248 piezas en stock
37,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ nominal DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Fresa de corona | Fresa de corona | Fresa de corona |