{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 50 mm | |
Ejecución | elevado | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 35 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118400 50 | |
EAN / GTIN | 4045197037046 | |
Número del fabricante | 118400 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona de perforación MD elevado 50 mm
a petición
En stock
84 piezas en stock
117,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
71,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
263 piezas en stock
37,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,15 |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud L | 35 | 8 | 11,8 |
⌀ nominal DC | 50 | 50 | 50 |
Material de corte | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |