{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 25 mm | |
Ejecución | elevado | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 35 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118400 25 | |
EAN / GTIN | 4045197036797 | |
Número del fabricante | 118400 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Corona de perforación MD elevado, ⌀ DC: 25mm
a petición
En stock
197 piezas en stock
58,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
510 piezas en stock
34,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
273 piezas en stock
21,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
50,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | elevado | plano | plano | |
anillo de color | sin | sin | sin | |
⌀ nominal DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango Weldon |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Tipo de producto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona | Fresa de corona |