Brocas cónicas de precisión para chapa HSS 16-30,5 mm

Número de artículo: 118020 16-30,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
233 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de corte DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm - 30,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Mango Vástago con tres superficies de apriete
Longitud total 71 mm
⌀ de mango 10 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118020 16-30,5
EAN / GTIN 4045197036445
Número del fabricante 118020 16-30,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con punta de taladro afilada, no precisa taladrado previo. Cortes ascendentes de forma cónica y perímetro destalonado radialmente por muela para un corte helicoidal. Escala en las ranuras. Mango con 3 superficies adicionales.

Aplicación:

Perforado sin rebabas ni marca de vibraciones.
Chapa de acero 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metales no ferrosos: 0,1 − 5 mm, plásticos hasta 10 mm.