{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm - 30,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
anillo de color | sin | |
Schneidstoff | HSS | |
Tipo de producto | Broca escalonada | |
Norma | Norma de fábrica | |
Schaft | Vástago con tres superficies de apriete |
Número de artículo | 118130 3-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197579133 | |
Número del fabricante | 118130 3-30,5 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |