Escala de extensión de peldaños con travesaño estándar 2x17 peldaños

Número de artículo: 11617
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11617
    EAN / GTIN 4031405116177
    Número del fabricante 011617
    Número L L90110 284

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
    • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
    • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
    • Escalera superior de tamaño 2 x 14 peldaños con rodillos de pared
    • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
    • Escaleras de hasta 3,0 m con zapatillas nivello®
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
    • Carga máxima: 150 kg
    • Carril cruzado estándar con zapatillas de escalera antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado para un soporte seguro y ascenso para escaleras de aterrizaje de más de 3,0 m. El carril cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
    • Nota: De acuerdo con la norma, la sección de escalera deslizante adjunta no se puede separar de la escalera para longitudes superiores a 3,0 m.

    Característica:

    • Altura de trabajo: 10000 mm
    • Anchura externa: 420 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 85 mm
    • Longitud extendida: 8900 mm
    • Longitud retraída: 4900 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2x17 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra