Andamio plegable con unidad de extensión Altura de la plataforma 1,54 m

Número de artículo: 115601
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115601
EAN / GTIN 4031405156012
Número del fabricante 115601
Número L L90110 265

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Marco plegable hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Barandillas estables para protección contra caídas
  • Plataforma a prueba de pasos con gran escotilla de acceso para una posición firme
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con frenos
  • Marco de barandilla con puntales horizontales para protección contra caídas
  • La entrega se lleva a cabo en asambleas. Una vez montado, el andamio se monta y desmonta rápidamente y sin herramientas
  • Diferentes anchos de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 3,6 m.
  • Tipo probado
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 3600 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 190
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 60
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W06
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 841 mm
  • Altura del andamio: 2660 mm
  • Longitud del andamio: 1875 mm
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 1550 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra