Andamio plegable 1,35 x 1,80 m altura de la plataforma 3 m

Número de artículo: 115228
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Andamiaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 115228
    EAN / GTIN 4031405152281
    Número del fabricante 115228
    Número L L90110 423

    Descripción

    Descripción:

    • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
    • Marco plegable hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
    • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
    • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con introducción de carga céntrica y husillos
    • Plataforma a prueba de pasos para un stand firme
    • Aparadores de aluminio y bastidores de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas (desde la altura de la plataforma 2,8 m)
    • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
    • Diferentes anchos de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
    • Longitudes de plataforma 2,45 m y 3,0 m bajo petición
    • Alturas de trabajo de hasta 13,8 m.
    • GS-probado según DIN EN 1004
    • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²

    Característica:

    • Altura de trabajo: 5200 mm
    • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 200 kg
    • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
    • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
    • Clase de ancho: W12
    • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
    • Uso externo, construcción lateral: No es posible
    • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
    • Uso en el interior, construcción lateral: No es posible
    • Anchura de andamiaje: 1385 mm
    • Altura del andamio: 4300 mm
    • Longitud del andamio: 1985 mm
    • Clase de carga: 2
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Ancho de plataforma: 1350 mm
    • Altura de la plataforma: 3200 mm
    • Longitud de la plataforma: 1800 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra