Broca espiral HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm

Número de artículo: 114620 8,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    57,46 € / Unidad
  • de 5Unidad
    47,89 € / Unidad
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Ángulo de hélice: 38

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango DIN 1835 A con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 62,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 75 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,11 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 114620 8,5
EAN / GTIN 4045197023834
Número del fabricante 114620 8,5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
25
Acero < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca espiral HPC de alto rendimiento para materiales de alta aleación y alta resistencia. Especialmente estable gracias al núcleo reforzado y un perfil de ranura para viruta parabólico. Agudizado con corrección del ángulo de desprendimiento. Concentricidad precisa para perforaciones exactas.
Con agudizado forma S.
Medidas constructivas similares a DIN 338.
Mango según DIN 1835A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.