{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114620 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197023940 | |
Número del fabricante | 114620 11,2 |