{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 10 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113421 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964717 | |
Número del fabricante | 113421 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas para chapa HSS de dos lados, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6mm
a petición
En stock
328 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11.153 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.017 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.070 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.789 piezas en stock
|
a petición
En stock
939 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ángulo de punta | 135 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 135 grados | 135 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 19 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 19 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 10 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |