{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 7,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 49 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113421 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964625 | |
Número del fabricante | 113421 3,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas para chapa HSS de dos lados, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,1mm
a petición
En stock
1.229 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.119 piezas en stock
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
403 piezas en stock
|
a petición
En stock
380 piezas en stock
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | rojo | sin | azul | azul | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 12 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |