{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 31,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 51 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 13 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113230 13 | |
EAN / GTIN | 4045197006134 | |
Número del fabricante | 113230 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E N 13 mm
a petición
En stock
144 piezas en stock
desde
1
Unidades
37,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
31,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.071 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiN | TiN |
Longitud total L | 102 | 151 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 130 | 118 |
⌀ de mango Ds | 13 | 13 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |