Broca corta HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 1mm

Número de artículo: 113230 1
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,02 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    5,85 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 4,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 6 mm
Longitud total L 26 mm
⌀ de mango Ds 1 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 113230 1
Copiar
EAN / GTIN 4045197005113
Copiar
Número del fabricante 113230 1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
50
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
37
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
31
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
12
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
10
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
15
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
10
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
6
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
31
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
100
Uni
apto para / [m/min]
 
Aceite
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de alma reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra