{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 32,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 56 mm | |
Longitud total L | 111 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,5 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406230616 | |
Número del fabricante | 113001 15,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca corta con 3 planos de apriete HSS-E 15,5 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
26,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
desde
1
Unidades
40,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
33,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
desde
1
Unidades
56,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
47,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
23,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 111 mm | 115 mm | 115 mm | 178 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 130 grados | 130 grados |
Tipo | N | N | N | N |