Broca corta con 3 planos de apriete HSS-E, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 13mm

Número de artículo: 113001 13
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,27 € / Unidad
  • de 5Unidad
    16,07 € / Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 13 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango con tres superficies de apriete
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 31,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 51 mm
Longitud total L 102 mm
⌀ de mango Ds 13 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 113001 13
Copiar
EAN / GTIN 4045197749895
Copiar
Número del fabricante 113001 13
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
45
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
40
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
40
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
30
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
25
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
10
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
12
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
8
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
25
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
80
Uni
apto para / [m/min]
 
Aceite
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Broca corta estable y robusta con diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra