ML Escalera con peldaños, acceso por un lado Aluminio anodizado 3 peldaños

Número de artículo: 11253
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Cantidad de peldaños, incluida plataforma 3
    Modelo peldaño Stufe
    Transitabilidad einseitig
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11253
    EAN / GTIN 4031405112537
    Número del fabricante 011253
    Número L L90110 669

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera estacionaria hecha de aluminio
    • Rieles de alambre de forma ergonómica para un fácil manejo
    • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
    • Conexión paso/spar atornillada de alta resistencia
    • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
    • 4-fold remachado de aluminio conductor de la junta
    • Zapatos de conductor antideslizantes
    • Conveniente bandeja de almacenamiento
    • A partir de seis niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
    • Espaciado de pasos: 235 mm
    • Inclinación del conductor: 70°
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Altura de trabajo: 2750 mm
    • Altura: 1310 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio anodizado
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Inclinación: 70 °
    • Altura de la plataforma: 690 mm
    • Antideslizante: Aluminio estriado
    • Longitud del paso: 680 mm
    • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
    • Espaciado escalón/rung: 235 mm
    • Número de pasos/peldaños: 3 niveles
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ejecución de pasos: Escalones
    • Ancho exterior inferior: 460 mm
    • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra