Escalera de mano ML con peldaños a ambos lados Peldaños de 2x4

Número de artículo: 11234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×4
Modelo peldaño Stufe
Transitabilidad beidseitig
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11234
EAN / GTIN 4031405112346
Número del fabricante 011234
Número L L90110 532

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Rieles de alambre de forma ergonómica para un fácil manejo
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Conexión paso/spar atornillada de alta resistencia
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • junta de conductor sólida atornillada de 2 pliegues hecha de zinc fundido a presión
  • Zapatos de conductor antideslizantes
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2500 mm
  • Altura: 930 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 830 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x4 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 460 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra