Zapatas interiores para escalera de doble cara ML

Número de artículo: 19242
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Base para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19242
EAN / GTIN 4031405192423
Número del fabricante 019242
Número L L90110 857
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • 1 juego = 4 piezas (2 x izquierda, 2 x derecha)

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Altura: 50 mm
  • Longitud: 51 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra