Escalera de mano ML con peldaños, acceso por un lado 5 peldaños

Número de artículo: 11225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Stufe
Transitabilidad einseitig
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11225
EAN / GTIN 4031405112254
Número del fabricante 011225
Número L L90110 403

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Rieles de alambre de forma ergonómica para un fácil manejo
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • Conexión paso/spar atornillada de alta resistencia
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • 4-fold remachado de aluminio conductor de la junta
  • Zapatos de conductor antideslizantes
  • Conveniente bandeja de almacenamiento
  • A partir de seis niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3150 mm
  • Altura: 1780 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Altura de la columna del soporte: 35 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 1160 mm
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 1000 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 520 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra