Escalera de techo rojo-marrón 7 peldaños

Número de artículo: 11205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11205
EAN / GTIN 4031405112056
Número del fabricante 011205

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los revestimientos de techo e inclinaciones de techo comunes de 22.5° a 60° según DIN 4567-4
  • Barras hechas de perfil de aluminio resistente
  • Peldaños triangulares adaptados a la pendiente del techo con fuerte corrugación para un soporte seguro
  • Una gran distancia entre la cubierta del techo y el peldaño para proteger contra daños en el revestimiento del techo
  • Tacos de conexión integrados para una fácil fijación de cualquier número de piezas del conductor
  • Disponible en aluminio natural y cuatro recubrimientos (rojo ladrillo, marrón rojizo, marrón RAL 8028, gris antracita RAL 7016)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 330 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Anchura externa: 330 mm
  • Color: Polvo marrón rojo recubierto
  • Altura de la columna: 90 mm
  • Longitud del conductor: 1960 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 7 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra