Escalera de tejado gris antracita 10 peldaños

Número de artículo: 11198
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera de techo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11198
    EAN / GTIN 4031405111981
    Número del fabricante 011198

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para todos los revestimientos de techo e inclinaciones de techo comunes de 22.5° a 60° según DIN 4567-4
    • Barras hechas de perfil de aluminio resistente
    • Peldaños triangulares adaptados a la pendiente del techo con fuerte corrugación para un soporte seguro
    • Una gran distancia entre la cubierta del techo y el peldaño para proteger contra daños en el revestimiento del techo
    • Tacos de conexión integrados para una fácil fijación de cualquier número de piezas del conductor
    • Disponible en aluminio natural y cuatro recubrimientos (rojo ladrillo, marrón rojizo, marrón RAL 8028, gris antracita RAL 7016)
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 330 mm
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Anchura externa: 330 mm
    • Color: Polvo gris antracita recubierto
    • Altura de la columna: 90 mm
    • Longitud del conductor: 2800 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Recubierto de aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 10 peldaños
    • Ejecución de pasos: Brotes

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra