Broca de puntear HSS-E extralarga A, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 4mm

Número de artículo: 111300 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 4 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 40 − 63 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tolerancia de mango h7
Longitud total L 120 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111300 4
EAN / GTIN 4045197884596
Número del fabricante 111300 4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado.
Ranurada en espiral, mango extralargo, similar a DIN 333-A.