Broca de puntear HSS-E extralarga A 1,6 mm

Número de artículo: 111300 1,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
452 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado: 60

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma Norma de fábrica
    Tipo A
    Tolerancia ⌀ nominal k12
    Ángulo de avellanado 60 grados
    Sentido del corte derecha
    Mango Mango cilíndrico con h7
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    ⌀ nominal DC 1,6 mm
    Para ⌀ de pieza de trabajo 10 mm
    ⌀ de mango Ds 5 mm
    Tolerancia de mango h7
    Longitud total L 120 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,02 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca de puntear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 111300 1,6
    EAN / GTIN 4045197000552
    Número del fabricante 111300 1,6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Rectificado de pieza llena y destalonado.
    Ranurada en espiral, mango extralargo, similar a DIN 333-A.