{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 40 − 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 56 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111105 4 | |
EAN / GTIN | 4045197797421 | |
Número del fabricante | 111105 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de puntear HSS-E-PM A 4 mm
a petición
En stock
1.000 piezas en stock
31,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.490 piezas en stock
7,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.654 piezas en stock
6,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.650 piezas en stock
22,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de pieza de trabajo | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |