{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 30 − 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 50 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111105 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197797414 | |
Número del fabricante | 111105 3,15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de puntear HSS-E-PM A 3,15 mm
a petición
En stock
544 piezas en stock
25,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.916 piezas en stock
6,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.298 piezas en stock
5,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.758 piezas en stock
18,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
162 piezas en stock
10,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
882 piezas en stock
8,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Ángulo de avellanado | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo | A | A | A | A | A | A |