Carro para dispositivos

Número de artículo: 11051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11051
EAN / GTIN 4017976110509
Número del fabricante 11051
Número L L90080 297

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para el transporte de equipo pesado en el nivel y especialmente en las escaleras. Estructura de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Amplio acolchado de goma, revestimiento antideslizante en la pala. Ruedas de apoyo de goma sólida con frenos. La altura del mango es ajustable y giratorio en 180°. Esto permite que la posición del mango se ajuste de forma óptima para cualquier posición de transporte. Cinturón de sujeción para asegurar la carga. Grandes ruedas neumáticas de 300 x 100 mm, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Ancho de la paleta (mm): 550
Profundidad de la paleta (mm): 190
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 300 x 100

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra