Barra de soporte para el carro

Número de artículo: 11055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11055
EAN / GTIN 4017976010557
Número del fabricante 11055
Número L L90080 1160

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Consiste en 2 tubos de agarre soldados con ganchos de suspensión y abrazaderas cruzadas, con recubrimiento en polvo azul RAL 5007.

Característica:

Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 890
Capacidad total de carga (kg): 400
Color: azul brillante