Señal de salvamento Salida de emergencia recta, a través de la puerta o hacia arriba 14300

Número de artículo: 099301 14300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fijación autoadhesivo
Característica luminosa fotoluminiscente
Iluminación después de 10 minutos 0,055
Iluminación después de 60 minutos 0,008
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 300 mm
Altura 150 mm
Tipo de producto Señal de salvamento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099301 14300
EAN / GTIN 4061466055276
Número del fabricante FN180.00.327

Descripción

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de salvamento contra incendios corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3.