Señal de salvamento Salida de emergencia recta, a través de la puerta o hacia arriba 11400

Número de artículo: 099301 11400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Aluminio
Característica luminosa fotoluminiscente
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 400 mm
Altura 200 mm
Tipo de producto Señal de salvamento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099301 11400
EAN / GTIN 4061466026412
Número del fabricante AN100.00.328

Descripción

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de salvamento contra incendios corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3.