Mono protector tipo 5/6 Tyvek® 500HV M

Número de artículo: 098312 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tyvek®
Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color naranja
Tamaño unisex M
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098312 M
EAN / GTIN 5450208013541
Número del fabricante D15452925

Descripción

Ejecución:

Tyvek® 500HV, tipo 5/6, modelo 125. Traje High Vis. De color naranja fluorescente con franjas de reflexión de color gris plata para la visibilidad de día y de noche. Cuello alzado, goma elástica en los puños y los bajos y goma elástica pegada en la zona de la espalda. Cuña de medidas generosas para una gran libertad de movimiento. El material del traje es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos basados en agua y las neblinas. Ofrece una muy buena protección frente a partículas finas y fibras. Extremadamente resistente al deshilachado y con acabado antiestático en la superficie interior.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, clase 3