Mono protector tipo 4/5/6 Tyvek® 600 Plus S

Número de artículo: 098304 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
394 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Propiedad: Apto para áreas EX
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tyvek®
Sexo Unisex
Propiedad Apto para áreas EX
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color blanco
Tamaño unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 4
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Número del fabricante D13495782

Descripción

Ejecución:

Tyvek® 600 Plus, tipo 4/5/6, modelo CHA5a. Combina las prestaciones del tipo 4 con la durabilidad, la protección y la comodidad de una prenda Tyvek®. Costuras interiores sobrepegadas en caliente para una mayor estanqueidad. Forma de la capucha adaptada de manera ideal para el uso de una máscara de protección respiratoria. Apto para zonas Ex.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 4