Mono protector tipo 5/6 Tyvek® 500 Xpert, blanco, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 098302 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.385 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Propiedad: Apto para áreas EX
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tyvek®
Sexo Unisex
Propiedad Apto para áreas EX
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color blanco
Tamaño unisex XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098302 XL
EAN / GTIN 5450208011608
Número del fabricante D14663986

Descripción

Ejecución:

Tyvek® 500 Xpert, tipo 5/6, modelo CHF5. Protección altamente eficaz frente a partículas y salpicaduras de productos químicos basados en agua. Diseño ergonómico, costuras exteriores e insertos en la entrepierna para un ajuste optimizado y una gran comodidad y libertad de movimiento. Cremallera Tyvek® con tapeta. Apto para zonas Ex.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126