• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Protector auditivo de cápsula Serie X Peltor™ X5

Número de artículo: 097755 X5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
170 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Serie X Peltor™
Quality Dress X5
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 37 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097755 X5
EAN / GTIN 4046719708123
Número del fabricante 7000103995

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de cápsula 3M™ Peltor™ de la serie X protege con seguridad contra el ruido y convence además por su ergonomía, su estética, su diseño moderno y su durabilidad. A pesar de su construcción esbelta, el protector auditivos de cápsula ofrece una capacidad de aislamiento máxima. Con las cápsulas ligeras de doble capa se consigue una gran comodidad de uso.
Aislamiento exclusivo gracias a una combinación óptima de anillo intermedio, diseño de cápsula y anillos de obturación con espuma de alto desarrollo. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB).

Nota:

Sets de higiene para serie X en el n.° 097764.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra