Protector auditivo de cápsula Serie X Peltor™, Tipo: X4

Número de artículo: 097755 X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
399 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Serie X Peltor™
Quality Dress X4
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 33 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097755 X4
EAN / GTIN 4046719708116
Número del fabricante 7000103993

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de cápsula 3M™ Peltor™ de la serie X protege con seguridad contra el ruido y convence además por su ergonomía, su estética, su diseño moderno y su durabilidad. A pesar de su construcción esbelta, el protector auditivos de cápsula ofrece una capacidad de aislamiento máxima. Con las cápsulas ligeras de doble capa se consigue una gran comodidad de uso.
En color amarillo-verde fluorescente para una buena visibilidad; diseño extremadamente esbelto. SNR = 33 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Nota:

Sets de higiene para serie X en el n.° 097764.