Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™, Tipo: 2

Número de artículo: 097752 2
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Peltor™ Optime™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 31 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 097752 2
Copiar
EAN / GTIN 4046719388110
Copiar
Número del fabricante 7000039619
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a su peso reducido, el protector auditivo de cápsula de la serie Peltor™ Optime™ es cómodo de llevar y se puede combinar bien con otros equipos de protección. Los cómodos anillos de obturación hechos de una mezcla de gel y espuma aseguran la óptima estanqueidad y una elevada comodidad de uso, también en caso de uso duradero.
Protector auditivo de cápsula polivalente, adecuado también para frecuencias bajas. Asentamiento cómodo por medio de diadema y anillos de obturación intercambiables. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Nota:

Juegos de higiene disponibles bajo petición.