Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ II Arco para la nuca, Tipo: 2

Número de artículo: 097754 2
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Peltor™ Optime™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 31 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 097754 2
Copiar
EAN / GTIN 4046719382651
Copiar
Número del fabricante 7000039620
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Peltor™ Optime™ II con arco para la nuca. Ajuste sin deslizamiento y presión de aplicación constante gracias al arco de acero para muelles con sujeción en 2 puntos. Permite la combinación óptima con otros tipos de EPI. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).