Juego de tubitos de medición, 10 piezas H2S

Número de artículo: 097202 H2S
Establecer precio 10 Unidad (7,70 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sensor para el tipo de gas Ácido sulfhídrico
Tiempo de medición 1 0,5 min
Gama de medición estándar 1 100 ppm - 2.000 ppm
Tipo de producto Detector de un solo gas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097202 H2S
EAN / GTIN 4026056002627
Número del fabricante CH29101

Descripción

Ejecución:

Los tubitos de medición consisten de un tubo de vidrio delgado fundido en los extremos. En su interior se encuentra una capa de relleno químicamente reactiva. Para la medición se rompen los extremos del tubito y se inserta el tubo en la bomba detectora de gas. Al oprimir la bomba, el aire a analizar se conduce al interior del tubito, donde la capa de relleno cambia de color al reaccionar en el gas en cuestión. La lectura de la concentración tiene lugar a través de una escala integrada.
Tubito Dräger para la medición de monóxido de carbono, amoniaco, ácido sulfhídrico.

Nota:

Selección de unos 300 tipos de tubito distintos disponibles a petición. Estos permiten determinar de forma rápida y fiable más de 500 sustancias en muchas concentraciones distintas.
Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.