Juego de tubitos de medición, 10 piezas CO

Número de artículo: 097202 CO
Establecer precio 10 Unidad (7,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sensor para el tipo de gas Monóxido de carbono
    Tiempo de medición 1 2,5 min
    Gama de medición estándar 1 5 ppm - 150 ppm
    Tiempo de medición 2 30 s
    Gama de medición estándar 2 100 ppm - 700 ppm
    Tipo de producto Detector de un solo gas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097202 CO
    EAN / GTIN 4026056014804
    Número del fabricante CH25601

    Descripción

    Ejecución:

    Los tubitos de medición consisten de un tubo de vidrio delgado fundido en los extremos. En su interior se encuentra una capa de relleno químicamente reactiva. Para la medición se rompen los extremos del tubito y se inserta el tubo en la bomba detectora de gas. Al oprimir la bomba, el aire a analizar se conduce al interior del tubito, donde la capa de relleno cambia de color al reaccionar en el gas en cuestión. La lectura de la concentración tiene lugar a través de una escala integrada.
    Tubito Dräger para la medición de monóxido de carbono, amoniaco, ácido sulfhídrico.

    Nota:

    Selección de unos 300 tipos de tubito distintos disponibles a petición. Estos permiten determinar de forma rápida y fiable más de 500 sustancias en muchas concentraciones distintas.
    Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra