Juego de máscaras de protección respiratoria P2V

Número de artículo: 097160 P2V
Establecer precio 15 Unidad (1,41 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro precio unitario incly. IVA
  • Propiedad de la máscara: Estribo flexible para la nariz
  • Contenido del juego: 15

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
Contenido del juego 15
Válvula
Grado de protección FFP2 NR D
Clase de protección FFP2
Contenido 15
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas FFP2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097160 P2V
EAN / GTIN 4062406659820
Número del fabricante 097160 P2V

Descripción

Ejecución:

Serie clásica de máscaras de protección respiratoria con cuerpo de máscara preformado. Características de confort, tales como el estribo para la nariz flexible y un suave apoyo de espuma, aseguran un ajuste especialmente bueno y una adaptación hermética óptima. El montaje sin grapas de las cintas para la cabeza evita irritaciones cutáneas. Con un potente medio filtrante para la reducción de la resistencia respiratoria.
Con válvula espiratoria.

Nota:

Esta máscara FFP2 filtra al menos el 94 % de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria FFP2.