Ejecución:
Serie clásica de máscaras de protección respiratoria con cuerpo de máscara preformado. Características de confort, tales como el estribo para la nariz flexible y un suave apoyo de espuma, aseguran un ajuste especialmente bueno y una adaptación hermética óptima. El montaje sin grapas de las cintas para la cabeza evita irritaciones cutáneas. Con un potente medio filtrante para la reducción de la resistencia respiratoria.
Nota:
Esta máscara FFP1 filtra al menos el 80 % de todas las partículas del aire. Máscara de protección respiratoria de nivel de protección FFP1.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Protección frente a la atmósfera ambiente.
- El efecto de protección óptimo solo está asegurado si la nariz, la boca y la barbilla están completamente cubiertas.
- Ejemplos de aplicación: amolado, lijado, barrido, aserrado o procesamiento de minerales.
- No reutilizar la máscara con filtro de partículas NR.
Utilización indebida- No utilizar en recipientes sin ventilación, fosos, canales y locales pequeños.
- No utilizar para la protección frente a armas químicas, biológicas, radioactivas o nucleares.
- No ofrece protección frente a la radiación radioactiva.
- No utilizar como mascarilla quirúrgica.
- El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
- No modificar.
- No utilizar para niños.