{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Aplicación | reutilizable | |
Talla de guante | 9 | |
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
Norma | EN 511 | |
Longitud | 255 mm | |
AQL | 0,7 | |
EN 388 | 2122X | |
EN 511 | 231 | |
Material de base | Cuero vacuno de grano completo | |
Recubrimiento | Neopreno | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Color | blanco / negro | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de protección contra el frío | |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío |
Número de artículo | 094822 9 | |
EAN / GTIN | 7392626058132 | |
Número del fabricante | 296/9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes de protección contra el frío Tegera® 296, Talla de los guantes: 9
a petición
En stock
95 piezas en stock
desde
1
Unidades
33,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
6
Unidades
27,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.737 piezas en stock
9,60 €
8,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
EN 511 | 231 | X2X |
Material de base | Cuero vacuno de grano completo | Poliéster |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
Talla de guante | 9 | 9 |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío | Guantes de protección contra el frío |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | Recubrimiento 3/4 |