{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Aplicación | reutilizable | |
Talla de guante | 7 | |
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
Norma | EN 511 | |
Longitud | 255 mm | |
AQL | 0,7 | |
EN 388 | 2122X | |
EN 511 | 231 | |
Material de base | Cuero vacuno de grano completo | |
Recubrimiento | Neopreno | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Color | blanco / negro | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de protección contra el frío | |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío |
Número de artículo | 094822 7 | |
EAN / GTIN | 7392626062641 | |
Número del fabricante | 296/7 |