Juego de guantes desechables, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094792 8
Establecer precio 50 Unidad (0,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.522 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF
  • EN 374: Tipo A (JKLNPST)
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes exento de látex; Exento de DMF
EN 374 Tipo A (JKLNPST)
Resistencia a sustancias químicas JKLNPST
Material Nitrilo
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Material de base Nitril
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Espesor 0,26 mm
Longitud 300 mm
Contenido 50
Peso 15,8 g
Color azul
Intervalo de aplicación Precisión
Talla de guante 8
AQL 1,5
Aplicación desechable
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094792 8
EAN / GTIN 4045197974891
Número del fabricante 094792 8

Descripción

Ejecución:

Guante desechable de nitrilo con la palma estructurada. Sin talco. AQL 1,5 (EN 374-2). Caja expendedora de 50 unidades.
Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374