Juego de guantes desechables, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094792 7
Establecer precio 50 Unidad (0,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
2.354 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF
  • EN 374: Tipo A (JKLNPST)
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes exento de látex; Exento de DMF
EN 374 Tipo A (JKLNPST)
Resistencia a sustancias químicas JKLNPST
Material Nitrilo
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374
Material de base Nitril
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Espesor 0,26 mm
Longitud 300 mm
Contenido 50
Peso 15,8 g
Color azul
Intervalo de aplicación Precisión
Talla de guante 7
AQL 1,5
Aplicación desechable
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 094792 7
EAN / GTIN 4045197974884
Número del fabricante 094792 7
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guante desechable de nitrilo con la palma estructurada. Sin talco. AQL 1,5 (EN 374-2). Caja expendedora de 50 unidades.
Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Desechar los guantes después de un solo uso.
  • Para trabajos de precisión en entornos de trabajo aceitosos y húmedos.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra